曜日別特売

水冷クーラー

水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI水冷クーラー - LIAN LI

Lian Liの水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化した「HydroShift」シリーズの最新モデルです。 新たに磁気式ホットスワップLCDマウントを採用し、LCDの簡単な着脱を可能にすることで、設置時の損傷リスクを低減し、マグネットコネクタによる安全で確実な固定を実現しました。 LCDには3.4インチIPS液晶ディスプレイ(480×480ドット、500nit、60Hz)を搭載し、L-Connect 3ソフトウェアによる鮮明なビジュアル、スムーズなアニメーション、リアルタイムシステム監視を実現します。

材質【ラジエーター】アルミニウムタイプ【LCDディスプレイ】3.4IPS回転速度(min-1[r.p.m])【ポンプ】1600~3200 (±10%)輝度【スクリーン】500ニト解像度【LCDディスプレイ】480×480ピクセルノイズレベル【ポンプ】28dBA以下チューブ長さ(mm)450/470リフレッシュレート(Hz)【スクリーン】60内容量1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70014230GHS2LCDS36TB【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24ブラック
39,073
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014239GHS2LCDS36TW【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24ホワイト
39,073
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014248GHS2LCDS36CB【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24ブラック
30,891
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014257GHS2LCDS36CW【ファン】124×120×28、【ラジエーター】400×122×24ホワイト
30,891
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014266GHS2LCDS36NB【ラジエーター】400×122×24ブラック
27,164
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
70014275GHS2LCDS36NW【ラジエーター】400×122×24ホワイト
27,164
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする