曜日別特売

首掛けライト USB-C充電式

首掛けライト USB-C充電式 - ドリテック

旅行やアウトドア、防災など様々なシーンで大活躍
自在に曲がるフレキシブルデザイン
首にかけて使えるから、両手が自由になる
充電用USBケーブル付(USB Type A - USB Type C)※※ACアダプターは付属しておりません。 必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。
LEDライトの明るさ/色が変えられる
電池交換がいらないUSB充電式
コンパクトに折り曲げて持ち運びできる

付属品充電用USBケーブル(25cm)(USB Type A-USB Type C)材質本体:ABS、アーム:シリコーンブラック質量(g)145コネクタ形状USB Type C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×20×30入力USB DC 5V 0.5A連続使用時間【強】5.5時間【弱】11時間色温度6500K(昼光色)、2700K(電球色) (JIS規格区分)充電時間約 2.5時間電池充電式リチウムポリマー電池(3.7V 450mAh)明るさ(Lm)20(片側10Lm×2)内容量1個
取扱説明書:(1.39MB)
注意
※ACアダプターは付属しておりません。必ず5V/0.5A以上のACアダプター等をご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028738FL-147BK
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンズフリー便利ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする