曜日別特売

業務用電気フライヤー

業務用電気フライヤー - ホシザキ業務用電気フライヤー - ホシザキ業務用電気フライヤー - ホシザキ業務用電気フライヤー - ホシザキ

安全でラクラク
熱効率ほぼ100%

用途油槽の内側が清掃もしやすい。内容量1個
注意
※電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
電源(V)
消費電力(W)(50/60Hz)
速度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029919FL-13TB26350×580×300三相2005100油加熱:約15分 約13L
453,000
299,800
329,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029928FL-8TB10265×441×235単相2002500油加熱:約21分 約8L
218,000
149,800
164,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029937FL-15B43350×590×800三相2005550油加熱:約15分 15L
590,000
389,800
428,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029946FL-20B50450×590×800三相2006600油加熱:約15分 20L
637,000
419,800
461,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱調理機・加熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする