ホシザキ
業務用食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度65℃以上
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
560/560
処理能力
80秒
内容量
1個
注意
※給湯・排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029797
JWE-450RUC3
72
600×600×1380
¥
1,481,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029815
JWE-450WUC3
82
600×650×1350
¥
1,516,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。