ホシザキ
業務用食器洗浄機
トリプルアームノズル下部タイプ・ドアスイッチスタート
用途
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上
質量(kg)
92
外形寸法(mm)
600×600×953
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
340/375
処理能力
106秒
内容量
1個
注意
※給湯・排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029788
JWE-400FUB
¥
1,510,000
¥
799,800
¥
879,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません