ホシザキ
業務用食器洗浄機
洗浄力と使いやすさを両立。洗浄・すすぎ一体ノズルにてワンタッチ脱着。液晶パネルを搭載する事で状態が分かりやすくお知らせ。
用途
洗浄機と繋ぎ込む給湯温度75℃以上
電源(V)
単相100
内容量
1個
注意
※給湯・排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
処理能力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029806
JWE-450RUC
71
600×600×1380
590/590
80秒
¥
1,394,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029831
JWE-450WUC
81
600×650×1350
590/590
80秒
¥
1,431,000
¥
759,800
¥
835,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029849
JWE-400SUC
79
600×600×1290
505/505
90秒
¥
1,394,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。