チップアイスメーカー(自然冷媒)

チップアイスメーカー(自然冷媒) - ホシザキチップアイスメーカー(自然冷媒) - ホシザキチップアイスメーカー(自然冷媒) - ホシザキ

粒状の氷を押し固めた扇形断面の小さな氷片

用途ドリンク類やアイスベッドなど、幅広い場面で活用されています。電源(V)単相100内容量1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028869CM-60M53500×450×800275/295約18(自然落下時 約15)約55/60kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
932,000
689,800
758,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70028878CM-100M67600×600×800370/430約34(自然落下時 約30)約90/100kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1,145,000
849,800
934,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70028887CM-100M-5081900×600×800370/430約63(自然落下時 約44)約90/100kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1,244,000
919,800
1,011,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする