ホシザキ
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
不定形の小さな粒状の氷
用途
狭いすき間にも入り込み、
すばやく冷却します。
質量(kg)
116
外形寸法(mm)
700×790×1790
電源(V)
三相200
消費電力(W)(50/60Hz)
815/960
貯氷量(kg)
約120(自然落下時 約90)
製氷能力
約320/340kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
内容量
1個
注意
※給排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70028930
FM-340AM-SA
¥
1,678,000
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません