ホシザキ
フレークアイスメーカー(自然冷媒)
不定形の小さな粒状の氷
用途
狭いすき間にも入り込み、
すばやく冷却します。
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
370/430
製氷能力
約105/115kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
内容量
1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
貯氷量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70028905
FM-120M
67
600×600×800
約24(自然落下時 約20
¥
1,043,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70028921
FM-120M-50
81
900×600×800
約46(自然落下時 約26)
¥
1,145,000
¥
849,800
¥
934,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。