ホシザキ
製氷機(自然冷媒)
キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途
ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
質量(kg)
105
外形寸法(mm)
700×670×1590
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
1080/1230
貯氷量(kg)
自然落下時:約85/最大ストック量約110
製氷能力
約216/230kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
内容量
1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70028860
IM-230P
¥
1,540,000
¥
1,098,000
¥
1,207,800
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません