曜日別特売

ヴィコ DB 門柱スタンド用照明セット トランス35 ブラック

ヴィコ DB 門柱スタンド用照明セット トランス35 ブラック - UNISON(ユニソン)

エコルトをコントロールする電設資材。
耐水性能:防雨型
入力電圧:AC100V
出力電圧:DC12V
消費電力:35.0W(最大)
電源コード:1.0m

質量(kg)0.6ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×320×50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70030585704722210
23,000
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする