豚毛 金巻 平

豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 平 - インダストリーコーワ

毛腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用可能。
プライマー、シール材などの塗布作業、洗浄などの洗い作業などでも使用できます。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
奥行(mm)
サイズ(inch)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002666515460179119225
オープン
109
120(税込)
5日以内出荷
70026681154612291.519238
オープン
129
142(税込)
5日以内出荷
70026690154624115220750
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
70026699154638115322475
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする