曜日別特売

豚毛 金巻 筋違

豚毛 金巻 筋違 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 筋違 - インダストリーコーワ豚毛 金巻 筋違 - インダストリーコーワ

毛腰のしっかりした豚毛の金巻刷毛。
一般塗装から細部塗装まで幅広く使用可能。
プライマー、シール材などの塗布作業、洗浄などの洗い作業などでも使用できます。

奥行(mm)15内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7002670815464312143030
オープン
189
208(税込)
5日以内出荷
7002671715465442195050
オープン
299
329(税込)
5日以内出荷
7002672615466582197070
オープン
419
461(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする