デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」

デジタル温湿度計「リテーモ・シンプル」 - ドリテック

フレームが細く、大画面で見やすい
温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ
インテリアに馴染む
最高/最低温湿度(MAX/MIN)が分かる
スタンド
壁掛け用フック穴

ホワイト質量(g)63(電池を含む)精度【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×18×74表示範囲【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%使用電池単4形乾電池×1個電池寿命約1年測定間隔10秒内容量1個
取扱説明書:(1.53MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70028756O-455WT
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする