ドリテック
デジタル温湿度計「リテーモ・ミニ・シンプル」
テレビ前やデスクにもおけるミニサイズ
温度と湿度だけを表示するシンプルタイプ
フレームが細く、数値が見やすい
インテリアに馴染む
壁掛け用フック穴
ストラップ穴
色
ホワイト
質量(g)
41(電池を含む)
精度
【温度】0.0~40.0℃:±1℃、-10.0~-0.1℃、40.1~50.0℃:±2℃【湿度】50~80%:±5%、20~49%、81~95%:±10% ※精度範囲外の湿度は目安です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
55×22×53
表示範囲
【温度】-10.0~50.0℃【湿度】10~99%
使用電池
単4形乾電池×1個
電池寿命
約1年
測定間隔
10秒
内容量
1個
取扱説明書:
(1.47MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70028747
O-454WT
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください