曜日別特売

冷凍庫(自然冷媒)

冷凍庫(自然冷媒) - ホシザキ

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)単相100冷却能力(℃)冷凍-25~-7内容量1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
棚板耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029097HF-90BT-ML105900×800×1910398/398120
1,540,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029115HF-90B-ML115900×800×1910398/398120
1,626,000
529,800
582,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029167HF-120B-ML1231200×800×1910657/65760
1,842,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする