ホシザキ
業務用テーブル型冷凍冷蔵庫
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
質量(kg)
95
外形寸法(mm)
1800×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
192/192
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
冷蔵-6~12冷凍-25~-7
内容量
1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029490
RFT-180SNJ
¥
1,410,000
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません