ホシザキ
業務用三温度冷凍冷蔵庫
食材の保冷
用途
ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。
電源(V)
単相100
棚板耐荷重(kg)
60
冷却能力(℃)
冷蔵-6~12冷凍-25~-7
内容量
1個
注意
※排水口必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029447
RFC-120BT
162
1200×650×1910
265/275
¥
1,838,000
¥
589,800
¥
648,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029456
RFC-120B
172
1200×800×1910
316/326
¥
1,880,000
¥
599,800
¥
659,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。