曜日別特売

業務用冷凍冷蔵庫

業務用冷凍冷蔵庫 - ホシザキ

食材の保冷

用途ドアハンドル、排水口ドレン、棚網には抗菌剤入り、ドアパッキンには防カビ剤入りです。電源(V)三相200棚板耐荷重(kg)60冷却能力(℃)冷蔵-6~12冷凍-25~-7内容量1個
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029219HRF-90BT3122900×650×1910244/249
1,475,000
479,800
527,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029228HRF-90B3130900×800×1910244/249
1,556,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029237HRF-90BFT3120900×650×1910287/302
1,556,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029246HRF-120BT31411200×650×1910313/323
1,535,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029255HRF-120B31501200×800×1910313/323
1,614,000
519,800
571,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029271HRF-120BFT31401200×650×1910335/345
1,689,000
549,800
604,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029280HRF-120BF31501200×800×19103358/345
1,789,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029298HRF-150BT31591500×650×1910318/328
1,811,000
589,800
648,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029316HRF-150B31701500×800×1910318/328
1,852,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029325HRF-150BFT31581500×650×1910341/351
1,850,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029350HRF-150BF31691500×800×1910341/351
1,890,000
599,800
659,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029368HRF-150BFT3-6D1611500×650×1910339/349
1,913,000
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029377HRF-150BF3-6D1721500×800×1910339/349
1,953,000
629,800
692,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029386HRF-180BFT31751800×650×1910343/353
1,903,000
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029411HRF-180BF31891800×800×1910343/353
2,135,000
689,800
758,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029429HRF-180B4FT31861800×650×1910481/650
2,157,000
699,800
769,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029438HRF-180B4F32001800×800×1910481/491
2,388,000
769,800
846,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする