曜日別特売

4本吊インカリフティングスリングJIS

4本吊インカリフティングスリングJIS - 大洋製器工業

4本吊りリング(親子リンク)、フック(Vフック)付ベルトスリングセットです。吊り具(スリング)の使用荷重を設定していますので吊りたい荷に合わせて選定できます。ベルトスリング使用で軽くて、柔らかく作業効率が向上します。

用途建築・土木の現場や各種工場での玉掛け作業に。仕様リンク7.8t用/フック1.25t用/フック付スリングセット/JIS B8818(標準品)/[組み合わせ]親子リンク+インカリフティングスリング(繊維スリング)+Vフック種別4本吊寸法L(mm)親子リンク:300寸法d(mm)親子リンク:17寸法L1(mm)親子リンク:160基本使用荷重(t)3.2寸法D(mm)親子リンク:22寸法B(mm)親子リンク:95寸法b(mm)親子リンク:80寸法I(mm)親子リンク:140安全率5倍以上RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
700261484ILSJ3.2TX1-V21
77,560
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700261574ILSJ3.2TX1.5-V21.5
83,900
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
700261664ILSJ3.2TX2-V22
89,700
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする