曜日別特売

メガ盛り ハヤシ

メガ盛り ハヤシ - ハチ食品

玉ねぎと牛肉を完熟トマトとデミグラスソースでじっくり煮込んだハヤシです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・りんご・ゼラチン内容300g賞味期限24ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 240原材料玉ねぎ(中国又は国産)、トマトペースト、小麦粉、砂糖、豚脂、牛肉、デミグラスソース、食塩、ビーフエキス、粒状大豆たん白、乳等を主要原料とする食品、ソテーオニオン、たん白加水分解物、酵母エキス、香辛料/増粘剤(加工でん粉)、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、酸味料、香料、香辛料抽出物、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・りんご・ゼラチンを含む)栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:240kcal、たんぱく質:6.3g、脂質:10.5g、炭水化物:30.0g、食塩相当量:5.6g(推定値)内容量1ケース(300g×22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026026-
5,060
3,698
3,994(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする