曜日別特売

メガ盛りカレー 甘口

メガ盛りカレー 甘口 - ハチ食品

じっくり焙煎したルウと2種類の自家製カレー粉をベースに角切り野菜と挽肉を乳製品とバナナの甘みで仕上げたまろやかな甘口カレーです。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉内容300g賞味期限24ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 204原材料野菜(玉ねぎ(中国又は国産)、じゃがいも、人参)、小麦粉、食用油脂(豚脂、牛脂)、砂糖、コーンスターチ、牛乳、食塩、トマトペースト、鶏肉、カレー粉、粒状大豆たん白、バナナペースト、ウスターソース、醸造酢、脱脂濃縮乳、ビーフエキス、シーズニングエキス、にんにくペースト、たん白加水分解物、クリーム加工品/調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉を含む)栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:204kcal、たんぱく質:6.9g、脂質:8.7g、炭水化物:24.6g、食塩相当量:5.2g(推定値)内容量1ケース(300g×22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70025990-
5,060
3,698
3,994(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする