曜日別特売

メガ盛りカレー 辛口

メガ盛りカレー 辛口 - ハチ食品

じっくり焙煎したルウと自家製カレー粉をベースに角切り野菜と挽肉を赤ワインとともにじっくり煮込んだカレー。赤唐辛子で辛口に仕上げています。

備考【特定原材料(8品目)】小麦・乳成分、【特定原材料に準ずるもの(20品目)】牛肉・大豆・鶏肉内容300g賞味期限24ヶ月カロリー(kcal)(1袋あたり) 215原材料野菜(玉ねぎ(中国又は国産)、じゃがいも、人参)、食用油脂(豚脂、牛脂)、小麦粉、砂糖、コーンスターチ、食塩、鶏肉、カレー粉、トマトペースト、ビーフエキス、粒状大豆たん白、ウスターソース、醸造酢、赤ワイン、にんにくペースト、たん白加水分解物、唐辛子/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉)、着色料(カラメル、ココア)、香料、(一部に小麦・乳成分・牛肉・大豆・鶏肉を含む)栄養成分1袋(300g)当たり/エネルギー:215kcal、たんぱく質:5.7g、脂質:9.9g、炭水化物:25.8g、食塩相当量:5.0g(推定値)内容量1ケース(300g×22個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70026008-
5,060
3,698
3,994(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする