リーチイン冷蔵ショーケース

リーチイン冷蔵ショーケース - ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース - ホシザキリーチイン冷蔵ショーケース - ホシザキ

食材の陳列

用途おいしく冷やしておいしく魅せる、ホシザキのショーケース。電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)207/207冷却能力(℃)0~10内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029526RSC-90E113900×650×1880
1,048,000
539,800
593,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029535RSC-120E1341200×650×1880
1,134,000
579,800
637,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029551RSC-120EM1291200×600×1880
1,092,000
559,800
615,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする