曜日別特売

ブラストチラー&フリーザー

ブラストチラー&フリーザー - ホシザキブラストチラー&フリーザー - ホシザキブラストチラー&フリーザー - ホシザキ

食材の粗熱取り、凍結

用途人間工学に基づいたハンドル位置。タッチパネルを採用。シンプルで感覚的に操作が出来る電源(V)三相200冷却能力(℃)ソフト・ハードチル・ショックフリーズ機能、芯温・タイマー・庫内温度で管理内容量1個
注意
※排水口必要 電源プラグは現地調達
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029499HBC-6TB3-21451200×750×800870/975
2,370,000
1,498,000
1,647,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029508HBC-6B3-2183840×880×14251230/1420
2,869,000
1,798,000
1,977,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029517HBC-12B3-2233840×880×18551840/2055
4,116,000
2,498,000
2,747,800(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする