ホシザキ
アイスディスペンサー
お冷やの提供をスマートに実現するアイスディスペンサー
用途
クリアでスリムな菱形氷はお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)
41
外形寸法(mm)
430×600×800
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
250/295
貯氷量(kg)
10
製氷能力
約32/34kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
内容量
1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029955
HDI-30A
¥
1,024,000
¥
769,800
¥
846,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません