曜日別特売

キューブアイスディスペンサー

キューブアイスディスペンサー - ホシザキ

ホテル、病院、スーパーなど多彩なシーンで使用されているキューブアイスディスペンサー

用途ワンタッチで角氷を衛生的に放出電源(V)単相100内容量1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
貯氷量(kg)
製氷能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70029971DIM-50D-1107550×550×1830390/45025約49/53kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
1,510,000
949,800
1,044,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029980DIM-30D-158350×500×1600260/27015約30/33kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
986,000
619,800
681,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする