ホシザキ
シャトルアイスディスペンサー
お冷やの提供をスマートに実現するシャトルアイスディスペンサー
用途
小さくて舌触りの良いシャトルアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
質量(kg)
20
外形寸法(mm)
180×545×630
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
150/160
貯氷量(kg)
3
製氷能力
約11/13kg(50/60Hz)(周囲温度20℃ 水温15℃)
内容量
1個
注意
※給水が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70030025
DSM-13D
¥
426,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません