ホシザキ
チップアイスディスペンサー
お冷やの提供をスマートに実現するチップアイスディスペンサー
用途
小さくて舌触りの良いチップアイスはお冷や清涼飲料水におすすめ
電源(V)
単相100
内容量
1個
注意
※給水排水口が必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
外装
貯氷量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70029989
DCM-115M
47
350×585×815
315/350
黒
5
¥
1,183,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70029998
DCM-70M
42
350×525×695
225/255
黒
1.9
¥
996,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70030007
DCM-115M-W
47
350×585×815
315/350
白
5
¥
1,183,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70030016
DCM-70M-W
42
350×525×695
225/255
白
1.9
¥
996,000
¥
629,800
¥
692,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。