SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
取付支持形式
基本形(トラニオン取付用めねじ付)
形式
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
スイッチ
無接点オートスイッチ、グロメット、ランプ付、2線式、横取出、リード線0.5m、適用電圧:DC24V(DC10~28V)
チューブ内径(Φmm)
63
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
200
オートスイッチ追記号
2ヶ付
ロックの位置
ロッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70032701
CDBG1ZN63-200Z1-RN-M9B
¥
32,130
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください