シリコーンゴムシート厚み1mm

シリコーンゴムシート厚み1mm - 十川ゴム

耐寒性、耐熱性が良く、特に圧縮性能、電気特性にすぐれたシートです。
厚生省告示第85号適合品。厳しい衛生管理が要求される食品産業用に最適。
無味無臭の安定した素材性能。
各種薬品にも強い耐性。
廃棄は法律により認可された廃棄物焼却炉などの安全な施設での焼却が可能。
ISO9001認証取得対象商品。
環境ホルモン対策品

用途
電子機器部品
耐熱用パッキング
食品産業用パッキング
化学薬品産業パッキング
耐熱性
225℃×70h時
硬さ変化(タイプAデュロメータ):+2
引張強さ変化率(%):-14
切断伸変化率(%):-16
材質シリコン 硬度50長さ(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)1乳白色タイプゴムシートJIS規格GFH5350比重1.2耐熱温度(℃)-30~+150引張強度(MPa)7.9硬さ(デュロメータA)48切断時伸(%)310圧縮永久ひずみ(%)12 (175℃×22h)耐油性(%)35(150℃×70h)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※医療用には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70032466K-125(50)
オープン
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリコンゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする