アレスクール1液Si

アレスクール1液Si - 関西ペイント

弱溶剤形1液アクリルシリコン樹脂屋根用高日射反射率(遮熱)塗料
赤外線を効率よく反射することで屋根の温度上昇を抑えます。
アクリルシリコン樹脂タイプであり耐候性が優れています。
温度上昇の要因である赤外線を効率よく反射します。
1液なので可使時間の制約がなく扱いやすい塗料です。
色彩が鮮やかでツヤのある美しい仕上りが得られます。

用途金属系屋根材(カラートタン・金居折板)、窯業系屋根材(新生瓦・波形スレート)、各種工場、倉庫、車庫などの屋根、体育館・文化施設などの屋根、一戸建住宅・仮設住宅などの屋根コーヒーブラウン塗り面積(m2)34~63希釈剤塗料用シンナーA標準重ね塗り回数(回)2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15000mL油性 or 水性油性危険物の性状非水溶性適合下塗り金属屋根の場合:アレスクールプライマー・アレスクールメタルプライマー、窯業系屋根の場合:アレスクールシーラー内容量1缶(15kg)
関連資料:(0.7MB)
注意
※詳細な内容については製品安全データシート(SDS)を参照ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70032457-
38,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,000/税込¥1,100
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根/瓦/トタン用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする