DAIKEN(旧:大建工業)
イエリアフロア セレクト スクエア
大判でスクエア角が特長の水回り対応化粧床材 水回りに対応する大判化粧床材。
漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。
用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 ~ イエリアフロア セレクト スクエア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12
内容量
1箱(2枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
色(略号)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70034347
YN95-EB
アイアンブラック
EB
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034356
YN95-EG
コンクリートグレー
EG
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034365
YN95-EH
スタッコホワイト
EH
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
70034381
YN95-ES
サンドブルー
ES
¥
28,500
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください