曜日別特売
YN95-ES イエリアフロア セレクト スクエア DAIKEN(旧:大建工業) 70034381

製品画像

イエリアフロア セレクト スクエア

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色サンドブルー
内容量1箱(2枚)注文コード70034381品番YN95-ES
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

大判でスクエア角が特長の水回り対応化粧床材 水回りに対応する大判化粧床材。
漆喰コンクリート等、これまでにない新たな素材感を楽しめるフロアです。

用途
フローリング・床材 ~ 戸建用・二重床用特殊加工化粧シート床材 ~ イエリアフロア セレクト スクエア
色
サンドブルー
色(略号)
ES
長さ(mm)
1818
幅(mm)
455
厚さ(mm)
12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする