DAIKEN(旧:大建工業)
RIBTONE(リブトーン)スクエア(四角形)
木質系デザインのオフィス向け拡散パネル オフィス空間に優しい雰囲気を演出する木質系デザイン。マグネットによる後付けタイプなので、個室ブースや小会議室などの印象を手軽に向上します。
用途
防音建材・音響製品 ~ オフィス向け音響拡散パネル ~ RIB TONE(リブトーン)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
厚さ(mm)
32
内容量
1箱(1枚)
取扱説明書:
施工説明書(0.8MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70041819
WB1201-01
¥
60,900
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
50日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください