曜日別特売

プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付

プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業プラキャリーラック 金網付L大 フットブレーキ付 - 浅香工業

不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
ペダル式フットブレーキシステムを採用。
金網は脱着式です。
荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。
タイヤはクッション性
静粛性
耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。

材質荷台部:樹脂(ポリプロピレン)/ハンドル部:スチール/キャスター部:スチール・ブタジェンゴム/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)28.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【押し手】905、【金網】510、【積載面まで】215積載荷重(kg)300寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】560×150積載面寸法(mm)860×570外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】1050×650×905内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】860×570×510取付幅(mm)541内容量1台
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045258183639
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする