浅香工業
フット ブレーキセット ジャンボDX用
取り付けが簡単に出来る後付け用の ブレーキセット。
金象キャリーラックジャンボDX専用。
材質
スチール
質量(kg)
5
奥行(mm)
229
全幅(mm)
750
取付幅(mm)
【フットブレーキセット】680
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045109
183258
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください