曜日別特売

静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付

静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付 - 浅香工業静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付 - 浅香工業静キャリー NS-150 金網付L フットブレーキ付 - 浅香工業

不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
ペダル式フットブレーキシステムを採用。
金網は脱着式です。
ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。
荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。
タイヤはクッション性
静粛性
耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。
タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)
台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
不定形、不安定物の運搬、一時保管に、安全で効率的な作業をお手伝い。
環境対策商品。
走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。
放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。

材質荷台部:スチール(ハイテン鋼)/ハンドル部:スチール/キャスター部:樹脂・ブタジェンゴム/荷台のマットとクッション:塩化ビニール/ブレーキ部:スチール/金網:スチール質量(kg)21.2車輪径(Φmm)100高さ(mm)【押し手】890、【金網】510、【積載面まで】135積載荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D)(mm)【フットブレーキ】440×95積載面寸法(mm)675×440外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【使用時】885×520×890内形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【金網】675×440×510取付幅(mm)411内容量1台
注意
※お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045301184558
オープン
39,980
43,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする