金象 しずキャリー大用キャスター 自在車

金象 しずキャリー大用キャスター 自在車 - 浅香工業

金象しずキャリー大用、車輪径130mm自在低騒音キャスター(前輪部)
積載荷重300kg用の取替え用低騒音キャスター

材質樹脂、ブタジェンゴム質量(kg)1.4車輪径(Φmm)130高さ(mm)【キャスター】178車輪幅(mm)35取付ピッチ(mm)【キャスター】80×100内容量1個
注意
※取替え時には工具(14mmレンチ)が必要です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045100709149
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする