YAMAHA(ヤマハ)
PAS ULU
学生さんの声を反映し通学に安心な機能を搭載した電動アシスト自転車
サイズ(inch)
26
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
148以上
走行距離(km)
オートエコモード:106 / スマートパワーモード:68 / 強モード:63
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045337
PA26U
マットカーキグリーン
¥
143,636
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045346
PA26U
マットセレスタイトブルー
¥
143,636
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045355
PA26U
マットエクリュ
¥
143,636
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045371
PA26U
マットブラック
¥
143,636
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません