YAMAHA(ヤマハ)
PAS CITY-C
街乗りにおすすめの小径20インチモデル 軽量且つコンパクトで扱いやすい 女性に人気な電動アシスト自転車
サイズ(inch)
20
バッテリー容量(Ah)
15.8
バッテリー電圧(V)
25.2
適応身長(cm)
140以上
走行距離(km)
オートエコモード:109 / スマートパワーモード:74 / 強モード:64
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70045425
PA20CC
マットライトグレー
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045441
PA20CC
マットブラック
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045450
PA20CC
バーガンディ
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045459
PA20CC
マカロンラテ
¥
134,545
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません