曜日別特売

PAS RIN

PAS RIN - YAMAHA(ヤマハ)

トレンドにマッチしたユニセックスモデル カッコよさと機能性を両立した、スタンダードモデル

サイズ(inch)26バッテリー容量(Ah)15.8バッテリー電圧(V)25.2適応身長(cm)146以上走行距離(km)オートエコモード:96 / スマートパワーモード:68 / 強モード:61内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045380PA26RNマカロンラテ
141,818
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045389PA26RNマットカーキグリーン
141,818
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045398PA26RNマットブラック
141,818
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045407PA26RNシアンブルー
141,818
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70045416PA26RNマットライトグレー
141,818
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする