曜日別特売

大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン

大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)大きいサイズ バイク レザー ジャケット ライダースジャケット 革ジャン MA-1 軽量 秋 冬 グリーン - RIDEZ(ライズ)

RIDEZが手掛けるシープレザーMA-1ジャケット。原点であるMA-1をRIDEZがバイク用にブラッシュアップ
MA-1のはじまりは、1950年頃と言われています。1940年前後のフライトジャケットと言えばB-15シリーズでした。時代の変化、技術の向上により、より高性能なジャケットが求められました。当時の最新技術と、ジャケットの襟を取る、大きな改良が加えられて登場したのが「MA-1」です。時代を超え、スタイリッシュで斬新なデザインは、今もなお多くの人に愛されています。RIDEZ MOTO MA-1は、1950年頃のMA-1をコンセプトに現代のファブリックや素材を融合させ、こだわりの1着を制作しました。

仕様【ジップ】YKK製ダブルジップ、【レザー内側】中綿入り、【内側】風の侵入を防ぐウィンドウフラップ付、【革】シープレザーグリーンサイズXL裏地サテン(ポリエステル)ポケットプロテクターポケット搭載内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70045861RLWJ009-GR-XL
39,000
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする