ナリカ
鉄製スタンド LC-D
広くて重量のあるベース部のおかげで安定感があり、一時的な実験器具置き場など便利な機能も充実したスタンドです。
仕様
●吸排気ポンプ:50mLシリンジ、接続チューブ、吸気弁、煙フィルタ付き●液晶温度シート表示(℃):0~50(2℃単位)
付属品
加湿用フェルト
材質
観察槽:透明アクリル製
寸法(mm)
観察槽:外径Φ100×H100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70047796
ZES-1001-98
オープン
¥
65,000
¥
71,500
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください