カーボーイ
ソフトハンドガード イエロー
適度なクッションで指をガード。
面ファスナーで設置、取外しが簡単です。
用途
カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に
材質
PU・PE・ナイロン
質量(g)
65
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
Φ100×40
入数
2個入
適合ハンドル径(Φmm)
25~28
内容量
1式
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70049047
SHG1004YE
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください