ソフトハンドガード レッド

ソフトハンドガード レッド - カーボーイソフトハンドガード レッド - カーボーイ

適度なクッションで指をガード。
面ファスナーで設置、取外しが簡単です。

用途カゴ車や手押し台車の指挟み事故防止に材質PU・PE・ナイロン質量(g)65寸法(直径Φ×厚さ)(mm)Φ100×40入数2個入適合ハンドル径(Φmm)25~28内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70049038SHG1004RE
2,300
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする