曜日別特売

スマホ用三脚スタンド

スマホ用三脚スタンド - 多摩電子スマホ用三脚スタンド - 多摩電子

コンパクトに収納でき、持運びに便利なスマホ三脚スタンド
角度調整可能!お好みの位置に設定できるから、さまざまな使い方に対応
スティック状に折りたため、コンパクトで収納しやすい!
滑り止め付き三脚スタンドだから安定感バツグン!

付属品スマホ用三脚スタンド×1、取扱説明書×1材質ABS・シリコーンゴムブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【設置時】180×148×160【折りたたみ時】44×218×43製品質量(g)92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70050946TSK100K
1,080
999
1,099(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする