PD45Wコンセントチャージャー

PD45Wコンセントチャージャー - 多摩電子PD45Wコンセントチャージャー - 多摩電子

USB-AポートとUSB-Cポート搭載
スマホはもちろん、タブレットやノートパソコンにも対応

用途
窒化ガリウム(GaN)採用で低発熱と小型・軽量化を実現
最大出力45WでUSB PD機器を超急速充電
材質(本体ケース)PC / (ACプラグ)銅合金ホワイト質量(g)84出力[USB-C] 単体使用時最大45W / DC5V 3A、 9V 3A、 / 12V 3A、15V 3A、 / 20V 2.25A / 2ポート使用時最大30W / [USB-A] 単体使用時最大18W / DC5V 3A、 9V 2A、 / 12V 1.5A / 2ポート使用時最大 / DC5V 2.4A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×49×49 (ACプラグ含まず)入力AC100V~240V / 50/60Hz 1.3A maxポートUSB-C(Power Delivery)×1、 / USB-A×1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051086TAP154UCW
3,680
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする