最大30Wの高出力でUSB PD対応機器を”超急速充電”
Mac Book Air等一部ノートPCの充電・給電にも対応
便利なUSB(A+C)の2ポート2台同時充電対応
過電流・過電圧保護機能を搭載した安全設計
海外でも使用できるAC100V~240V対応
持ち運びに便利なコンパクトな本体と90°可動収納式ACプラグ採用
USB充電器/4ポートUSB-C/合計240W 最大各140W EPR/PD 3.1対応/ねじ固定ポート/3m USB Type-Cケーブルx2本・取付金具付属/急速充電対応StarTech.com税込¥36,278¥32,980