曜日別特売

マイクロUSBキリカエスイッチツキ

マイクロUSBキリカエスイッチツキ - 多摩電子マイクロUSBキリカエスイッチツキ - 多摩電子

パソコンのUSBポートに接続してスマートフォンやタブレットへの充電やデータ転送が可能なケーブル。
「データ転送」「充電」の切り替えスイッチ付き。
許容電流2Aまで対応。充電出力1.5A以上のUSB電源に接続すれば、急速充電が可能。

材質【USBコネクタケース】ABS【microUSBコネクタケース・ケーブル】PVCブラック質量(g)20定格【ケーブル】DC5V 2Aケーブル長(cm)90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70051138TH33SDK
780
779
857(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする